Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FK-M8
Raccord Flexo FC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FK-M8
Rubix :0326-2057418
Fabricant :2062
EAN :4052568000028

Détails articles : COMPENSATEUR ALIGNEMENT ACIER VERIN ISO D20 M8X1,25
Coupleur de tige à alignement automatique FK-M8 Compense le désalignement angulaire et radial, pour montage côté tige de piston. Encombrement=M8, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=50 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord flexo |
|---|---|
| Raccordement 1 | m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,19 € HT
/ unité
43,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h