Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SLG-S-18-700

Rail profilé SLG

Voir les informations techniques
Références
Festo :SLG-S-18-700
Rubix :0326-2577314
Fabricant :525700
EAN :4052568162047
PROFILE SLG-S-18-700
Résumé technique
Typerail profilé pour entraînements linéaires slg et dgc,

Détails articles : PROFILE SLG-S-18-700


Profilé SLG-S-18-700 pour module de position intermédiaire sur entraînement linéaire SLG. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=789 g, Mode de fixation=avec trou débouchant et goupille cylindrique

Informations techniques


Attributs
Typerail profilé pour entraînements linéaires slg et dgc,
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,50 HT
/ unité
389,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours