Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HNC-50
Pied de fixation HNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HNC-50
Rubix :0326-2179722
Fabricant :174371
EAN :4052568013899

Détails articles : EQUERRES X2 ACIER MS1 VERIN ISO D50
Pied de fixation HNC-50 Encombrement=50, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforme à la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied |
|---|---|
| Raccordement 1 | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € HT
/ unité
34,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h