Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAHH-V2-32-R1
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAHH-V2-32-R1
Rubix :0326-2563576
Fabricant :2827587
EAN :4052568266790
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE EAHH-V2-32- -R1
Fixation par flasque EAHH-V2-32-R1 Taille=32, Selon la norme=ISO 15552, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Poids du produit=206 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord à bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,24 € HT
/ unité
131,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours