Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLNG-50
CRLNG Fixation du pied de chape
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRLNG-50
Rubix :0326-2575008
Fabricant :161842
EAN :4052568072070
Détails articles : CHAPE DE PIED CRLNG-50
Chape de pied CRLNG-50 inoxydable, pour vérins CRDNGS. Taille=50, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,35 € HT
/ unité
131,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours