Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAMF-A-62A-60G/H
Bride
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EAMF-A-62A-60G/H
Rubix :0326-2561790
Fabricant :1460112
EAN :4052568263478
Détails articles : BRIDE DE MOTEUR EA MF-A-62A-60G/H H
Bride de moteur EAMF-A-62A-60G/H Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C, Poids du produit=230 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride du moteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,77 € HT
/ unité
237,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours