Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLNG-100
Fixation du pied de chape CRLNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRLNG-100
Rubix :0326-2575005
Fabricant :161845
EAN :4052568129293
Détails articles : CHAPE DE PIED CRLNG-100
Chape de pied CRLNG-100 inoxydable, pour vérins CRDNGS. Taille=100, Selon la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | montage du pied à chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,38 € HT
/ unité
227,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours