Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SGS-M16X1,5
Œillet de tige SGS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :SGS-M16X1,5
Rubix :0326-2057512
Fabricant :9263
EAN :4052568001803

Documents
Détails articles : CHAPE DE TIGE ROTULE ACIER AP6 VERIN ISO D50/D63 FEM M16X1,5
Les œillets de tige ne nécessitent pas d’entretien en raison de l’association de l’acier et du bronze PTFE dans le roulement de pivot. Selon la norme ISO 12240-4 série dimensionnelle K
Informations techniques
Attributs
| Type | œillet de tige |
|---|---|
| Raccordement 1 | m16x1,5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,54 € HT
/ unité
78,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h