Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSM-6-L
Unité de roue libre FLSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FLSM-6-L
Rubix :0326-2577893
Fabricant :188523
EAN :4052568149666
Détails articles : ROUE LIBRE FLSM-6-L
Roue libre FLSM-6-L pour actionneur semi-rotatif DSM. Taille=6, Sens de rotation=Rotation à gauche, Position de montage=indifférent, Température ambiante=0 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=0,15 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de roue libre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,19 € HT
/ unité
521,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours