Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRSGS-M27X2
Oeil de tige CRSGS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRSGS-M27X2
Rubix :0326-2577516
Fabricant :195586
EAN :4052568015299
Détails articles : CHAPE A ROTULE CRSGS-M27X2
Chape à rotule CRSGS-M27X2 avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139. Taille=M27x2, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1333 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | oeil de tige |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,94 € HT
/ unité
757,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours