Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRLNG-32
Fixation de la chape au pied CRLNG
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRLNG-32
Rubix :0326-2575010
Fabricant :161840
EAN :4052568072056
Détails articles : CHAPE DE PIED CRLNG-32
Montage à chape de pied CRLNG-32 Résistant à la corrosion, pour les cylindres CRDNGS. Taille=32, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment aussi VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Position de montage=Toute, Classification de résistance à la corrosion CRC=4, Température ambiante=-40 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation du pied à la chape |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,88 € HT
/ unité
103,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours