Freinage des filetages Spartex 735998, Contenance: 50 ml

Fixation des pièces cylindriques C-LOCK LIQUID

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Spartex :735998
Rubix :C600-8098177
EAN :3660338017698
PRODUIT FIXATION DES ROULEMENTS FIXROUL 50G
Résumé technique
Documents

Détails articles : PRODUIT FIXATION DES ROULEMENTS FIXROUL 50G


Produit de fixation faible viscosité à résistance élevée pour un jeu admissible de 0,04 à 0,13 mm. Convient aux pièces cylindriques, roulements, bagues, inserts, poulies, pignons, arbres et raccordements.
Pour des pièces ne devant normalement pas être démontées.
Fabrication allemande.
Couleur : Vert
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : 90 à 140 mPa.s
Plage de température : -50°C / +150°C
Jeu à combler : 0,04 - 0,13 mm

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Poids50 g
Température mini-50 °C
Température maxi150 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,45 HT
/ unité
40,14 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h