Filtre/pré-filtre pour respirateur à air comprimé 3M 4561825P, Classe : A1B1E1P
Filtres Jupiter ABEP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :4561825P
Rubix :2771-6071387
Fabricant :7000145610
EAN :0051138183240
Documents
Détails articles : FILTRE JUPITER ABEP PAQUET DE 2 ( UE 2X6)
Les filtres 3M ABEP pour système respiratoire à ventilation assistée Jupiter offrent une protection efficace contre les gaz acides, les vapeurs organiques et inorganiques, les poussières, les brouillards et les fumées. Ils sont spécifiquement conçus pour le système Jupiter de 3M.
Caractéristiques
Ces filtres 3M Jupiter ABEP offrent une protection optimale contre une variété de substances nocives, allant des gaz acides aux particules fines. Grâce à sa conception soigneusement étudiée, il garantit une filtration efficace tout en assurant un confort optimal pour l'utilisateur. Sa compatibilité avec les unités filtrantes 3M Jupiter en font un choix fiable pour une protection respiratoire de haute qualité.
Spécifications
- Type de filtre : A1 B1 E1 P.
- Quantité : 2 filtres par paquet, lot de 6 paquets.
- Poids : légers pour un confort optimal.
- Référence 3M : 456-18-25P2.
- Certification : EN 12941 (en combinaison avec l’unité Jupiter 3M).
Normes
Ce filtre 3M Jupiter ABEP est conforme à la norme EN 12941, garantissant une qualité et une performance optimales. La conformité est valable seulement si ces filtres sont utilisés avec le système 3M Jupiter.
Informations sur la marque
3M, fondée en 1902, est une multinationale américaine spécialisée dans l'innovation technologique. Elle conçoit et commercialise plus de 60 000 articles partout dans le monde, allant des adhésifs aux équipements de protection. 3M détient plus de 100 000 brevets technologiques, preuve de leur engagement envers la science et l’industrie.
Caractéristiques
Ces filtres 3M Jupiter ABEP offrent une protection optimale contre une variété de substances nocives, allant des gaz acides aux particules fines. Grâce à sa conception soigneusement étudiée, il garantit une filtration efficace tout en assurant un confort optimal pour l'utilisateur. Sa compatibilité avec les unités filtrantes 3M Jupiter en font un choix fiable pour une protection respiratoire de haute qualité.
Spécifications
- Type de filtre : A1 B1 E1 P.
- Quantité : 2 filtres par paquet, lot de 6 paquets.
- Poids : légers pour un confort optimal.
- Référence 3M : 456-18-25P2.
- Certification : EN 12941 (en combinaison avec l’unité Jupiter 3M).
Normes
Ce filtre 3M Jupiter ABEP est conforme à la norme EN 12941, garantissant une qualité et une performance optimales. La conformité est valable seulement si ces filtres sont utilisés avec le système 3M Jupiter.
Informations sur la marque
3M, fondée en 1902, est une multinationale américaine spécialisée dans l'innovation technologique. Elle conçoit et commercialise plus de 60 000 articles partout dans le monde, allant des adhésifs aux équipements de protection. 3M détient plus de 100 000 brevets technologiques, preuve de leur engagement envers la science et l’industrie.
Points forts
- Protection complète : ces filtres assurent une protection fiable contre les gaz acides, les vapeurs organiques et inorganiques, les poussières, les brouillards et les fumées, offrant une tranquillité d'esprit totale à l'utilisateur.
- Confort accru : grâce à leur conception ergonomique et à leur compatibilité avec les systèmes Jupiter de 3M, ces filtres s'ajustent parfaitement.
- Fiabilité et durabilité : les filtres 3M ABEP sont conçus pour offrir une filtration efficace et longue durée, assurant une protection continue dans des environnements exigeants.
- Facilité d'utilisation : ces filtres sont faciles à installer et à remplacer.
- Confort accru : grâce à leur conception ergonomique et à leur compatibilité avec les systèmes Jupiter de 3M, ces filtres s'ajustent parfaitement.
- Fiabilité et durabilité : les filtres 3M ABEP sont conçus pour offrir une filtration efficace et longue durée, assurant une protection continue dans des environnements exigeants.
- Facilité d'utilisation : ces filtres sont faciles à installer et à remplacer.
Applications
Les filtres Jupiter ABEP de 3M sont idéalement adaptés pour une utilisation dans divers environnements, notamment pour :
- L’industrie pharmaceutique ;
- la manipulation de produits chimiques ;
- le laboratoire ;
- la peinture au pistolet (sauf isocyanates) ;
- la manipulation de fibres de verre ;
- la pulvérisation de produits chimiques ou phytosanitaires ;
- le soudage ;
- la fonderie ;
- le meulage.
- L’industrie pharmaceutique ;
- la manipulation de produits chimiques ;
- le laboratoire ;
- la peinture au pistolet (sauf isocyanates) ;
- la manipulation de fibres de verre ;
- la pulvérisation de produits chimiques ou phytosanitaires ;
- le soudage ;
- la fonderie ;
- le meulage.
Informations techniques
Attributs
| Classe | a1b1e1p |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,84 € HT
/ 6 paires
911,81 € TTC
- Epuisé
