Références
Festo :MS6N-LFM-1/2-ARV-DA
Rubix :0326-2548076
Fabricant :536895
EAN :4052568345747

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6N-LFM-1/2-ARV-DA
Filtre ultra-fin ms6n-lfm-1/2-arv-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filtre ultra-fin (filtre à fibres) |
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier) ; makrolon® (cuve) ; mailles en silicate de bore (filtre) ; joints : caoutchouc nitrile butadiène |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 1/2 npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,32 € HT
/ unité
383,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours