Filtre à air comprimé SMC AFF70D-F10

Filtre de la ligne principale

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFF70D-F10
Rubix :0338-2502237
Fabricant :AFF70D-F10
EAN :3618035591850
FILTRE PRINCIPAL SERIE AFFD

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE PRINCIPAL SERIE AFFD


Filtres de canalisation principaleCote de filtration nominale de 3 µm ou 1 µmDébit nominal de 300 à 14500 l/min (ANR)Taille de connexion 1/8 à 2Indicateur de service de l'élément filtrant en option.

Points forts

Conception à faible encombrement, économie de main d'œuvre dans la tuyauteriePoids légerDimensions des orifices : 1, 1 1/2, 2Filetage : Rc, G, NPT

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Finesse du filtre1 µm
Typefiltr linii głównej
Débit14500 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
449,62 € HT
/ unité
539,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours