Filtre à air comprimé Festo MS6-LFM-1/4-ARM-DA

Filtre MS6-LFM

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFM-1/4-ARM-DA
Rubix :0326-2576722
Fabricant :536869
EAN :4052568172039
FILTRE ULTRA-FIN MS6-LFM-1/4-ARM-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6-LFM-1/4-ARM-DA


Filtre ultra-fin MS6-LFM-1/4-ARM-DA Filtre 0,01 µm, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats manuel, avec visualisation de la pression différentielle, sens de passage de gauche à droite. Série=MS, Taille=6, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
155,36 € HT
/ unité
186,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours