Références
Festo :MS6-LFP-C
Rubix :0326-2180925
Fabricant :534499
EAN :4052568006921

Documents
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE MS6-LFP-C 534499
Cartouche de filtre MS6-LFP-C pour série MS. Finesse du filtre 5 µm. Taille=6, Série=MS, Finesse du filtre=5 µm, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Information matière filtre=PE
Informations techniques
Attributs
| Finesse du filtre | 5 µm |
|---|---|
| Type | filter cartridge ms6-lfp-c 534499 |
| Débit | 6500 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,87 € HT
/ unité
16,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h