Filtre à air comprimé SMC FN1101N-10-S005
Filtre A ENTRETIEN FACILE sèrie FN1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :FN1101N-10-S005
Rubix :0338-2271041

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | rc 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE A ENTRETIEN FACILE FN1 FN1101N-10-S005
L'emploi du filtre à entretien facile de la série FN1 supprime la nécessité de changer les cartouches. La construction unique de la cartouche de SMC est constituée d'une série de plaques de filtre rainurées et de rondelles empilées les unes sur les autres. Lorsque l'appareil est comprimé, le jeu entre les plaques du filtre et les rondelles filtre les corps étrangers. Lorsqu'il est décomprimé, la cartouche élargit le jeu entre les plaques du filtre et les rondelles, permettant l'élimination des poussières et des corps étrangers retenus. Les rondelles maintiennent un jeu uniforme entre les plaques du filtre afin d'assurer un rinçage correct.
Filtre a entretien facile serie fn1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | rc 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Type | low maintenance filter |
| Débit | 40 l/min |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 329,95 € HT
/ unité
6 395,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours