Références
Festo :MS6-LF-1/2-EUV
Rubix :0326-2573284
Fabricant :529621
EAN :4052568164089

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MS6-LF-1/2-EUV
Filtre MS6-LF-1/2-EUV Filtre 40 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm, Purgeur de condensat=automatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 4100 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,98 € HT
/ unité
165,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours