Références
Festo :MS12-LFM-G-AUV
Rubix :0326-2576701
Fabricant :537154
EAN :4052568172299

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS12-LFM-G-AUV
Filtre ultra-fin MS12-LFM-G-AUV Filtre 0,01 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=12, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=(* automatique, * manuel monostable)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | microfilter (ultrafijnfilter) |
| Débit | 50000 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g1 (aansluitplaat) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 163,15 € HT
/ unité
1 395,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours