Références
IMI Norgren :HF84G-4GN-AD3
Rubix :0329-2470590
Fabricant :HF84G-4GN-AD3


Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE EXCELON PLUS TR
Points forts
-L'élément est retiré en même temps que la cuvette pour un entretien plus rapide et plus propre
La conception d'Excelon Plus permet une installation en ligne ou une installation modulaire
La conception d'Excelon Plus permet une installation en ligne ou une installation modulaire
Applications
Usage général
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,21 € HT
/ unité
230,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours