Filtre - régulateur SMC AW40-F04BG-A
Filtre-regulateur modulaire sèrie AW-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AW40-F04BG-A
Rubix :0338-2254474
Fabricant :AW40-F04BG-A
EAN :3618035516891

Résumé technique
| Matière | cuve en polycarbonate |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE/REG T40 1/2 0/7B 5 MIC MANO-ROND-MPA CUVE-PC/PM EQ-EC
Cette combinaison filtre/régulateur minimise l'encombrement et les raccordement en intégrant deux unités en une. Les caractéristiques standards incluent un régulateur de la purge qui peut être verrouillé rapidement en abaissant la manette de réglage. Elle offre de nombreuses options, entre autres : des manomètres, la purge automatique, une cuve en métal, différentes pression de réglage, etc. Le AW-A appartient à la famille des unités de traitement de l'air modulaires et peut être combiné avec des produits de taille similaire. Cette série est disponible dans 3 tailles de corps et avec des raccords allant de 1/8 à 3/4 en pouces (NPT) et en mm Rc (PT).
Filtre-regulateur modulaire serie aw-a
Informations techniques
Attributs
| Matière | cuve en polycarbonate |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 40 |
| Débit | 2000 l/min |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,31 € HT
/ unité
139,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours