Filtre - régulateur Festo MS4N-LFR-1/8-D6-CRM-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4N-LFR-1/8-D6-CRM-AS
Rubix :0326-2555092
Fabricant :531230
EAN :4052568334093

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 1/8 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS4N-LFR-1/8-D6-CRM-AS
Filtre manodetendeur ms4n-lfr-1/8-d6-crm-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Raccordement 1 | npt 1/8 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Débit | 900 l/min |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Type de vidange | manuelle, rotative |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,63 € HT
/ unité
179,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours