Filtre - régulateur IMI Norgren B82G-2GK-AP3-RMG
Filtre/Régulateur Excelon Plus
Voir les informations techniquesRéférences
IMI Norgren :B82G-2GK-AP3-RMG
Rubix :0329-0729426
Fabricant :B82G-2GK-AP3-RMG


Résumé technique
| Matière | guarded polycarbonate, aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE/REGULATEUR EXCELON PLUS 0.3 A 10BAR, G1/4, AUTO
- Poids et dimensions réduits
- Double verrouillage de sécurité sur la cuve
- Manomètre intégré noyé dans le profilé
- Nouveau système de maintenance des filtres
Informations techniques
Attributs
| Matière | guarded polycarbonate, aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,78 € HT
/ unité
171,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours