Références
Aventics :R412014655
Rubix :J439-2342945
Fabricant :R412014655


Résumé technique
| Matière | polyamide (boîtier), caoutchouc acrylonitrile-butadiène (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE REGULATEUR DE PRESS. AS1
Filtre-régulateur purge semi-automatique avec manomètre série AS. Filtration 5 µm.
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyamide (boîtier), caoutchouc acrylonitrile-butadiène (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g1/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Débit | 1000 l/min |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,86 € HT
/ unité
160,63 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h