Références
SMC :AW40-F06E-D
Rubix :0338-2519317
Fabricant :AW40-F06E-D

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capot) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE/REG T40 3/4 0/8,5B 5 MIC MANO-ITG-MPA CUVE-PC/PURGE-MANU
Filtre-régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Pression de consigne de 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Cuve en polycarbonate avec purge taraudée standard et clapet de décharge. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Purge sans raccord cannelé. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 4000 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression (corps) ; polyacétal (capot) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Taille corps | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,37 € HT
/ unité
142,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h