Filtre - régulateur Festo MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Filtre manodetendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Rubix :0326-2555043
Fabricant :531295
EAN :4052568334598

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier), makrolon®/pc (cuve), pe (filtre), nbr (joints et membrane), pom (élément/ clapet de séparation) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6N-LFR-3/8-D6-ERM-AS
Filtre manodetendeur ms6n-lfr-3/8-d6-erm-as
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression (boîtier), makrolon®/pc (cuve), pe (filtre), nbr (joints et membrane), pom (élément/ clapet de séparation) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/8 npt |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Taille corps | 62 mm |
| Débit | 5700 l/min |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Type de vidange | manuelle par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,34 € HT
/ unité
224,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours