Filtre à air comprimé Festo MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z

Filtre MS4-LFM

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z
Rubix :0326-2573150
Fabricant :537216
EAN :4052568172558
FILTRE ULTRA-FIN MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z


Filtre ultra-fin MS4-LFM-1/4-AUV-DA-Z Filtre 0,01 µm, cuve en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, avec visualisation de la pression différentielle, sens d'écoulement de droite à gauche. Série=MS, Taille=4, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
183,06 HT
/ unité
219,67 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours