Références
Festo :MS4-LF-1/8-ERM
Rubix :0326-2573303
Fabricant :529407
EAN :4052568085018

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MS4-LF-1/8-ERM
Filtre MS4-LF-1/8-ERM Filtre de 40 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 1100 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,53 € HT
/ unité
55,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours