Filtre à air comprimé SMC AFF40-F04-D

Filtre de la ligne principale

Voir les informations techniques

Références

SMC :AFF40-F04-D
Rubix :0338-2538819
Fabricant :AFF40-F04-D
FILTRE EN LIGNE SERIE AFF

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Finesse du filtre1 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFF


Le nouvel AFF70~90D améliore les performances de l'AFF classique avec un taux de particules de 1 μm et des capacités d'élimination de l'eau accrues. De plus, les capacités de débit sont améliorées par rapport aux modèles actuels. L'espace d'installation est réduit grâce à l'intégration de la fonction de filtrage traditionnelle de l'AFF avec l'élimination de l'eau de l'AMG. Un bol léger en acier inoxydable permet d'améliorer la manipulation et de simplifier l'entretien.

Points forts

Conception à faible encombrement, économie de main d'œuvre dans la tuyauteriePoids légerDimensions des orifices : 1, 1 1/2, 2Filetage : Rc, G, NPT

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Finesse du filtre1 µm
Typefiltr liniowy
Débit1500 l/min
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
173,21 HT
/ unité
207,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours