Filtre à air comprimé Festo MS6-LFM-3/8-ARV

Micro filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFM-3/8-ARV
Rubix :0326-2573247
Fabricant :530518
EAN :4052568165017
FILTRE ULTRA-FIN M S6-LFM-3/8-ARV V

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN M S6-LFM-3/8-ARV V


Filtre ultra-fin MS6-LFM-3/8-ARV Filtre 0,01 µm, cuve en plastique avec cage de protection en plastique, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=6, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=automatique

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service12 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
180,40 € HT
/ unité
216,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours