Références
Festo :MS6N-LFM-3/8-ARV-DA
Rubix :0326-2548062
Fabricant :536894
EAN :4052568345730

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS6N-LFM-3/8-ARV-DA
Filtre ultra-fin ms6n-lfm-3/8-arv-da
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filtre à fibres (filtration 0,01 µm) |
| Matière | corps en aluminium moulé sous pression; élément filtrant en fibre de borosilicate; cuve en pc; joints nbr |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,47 € HT
/ unité
382,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours