Filtre à air comprimé Festo MS9-LFX-N1-U

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LFX-N1-U
Rubix :0326-2570047
EAN :4052568358068
FILTRE CH.AC. MS9-LFX-N1-U

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE CH.AC. MS9-LFX-N1-U


filtre à charbon actif MS9-LFX-N1-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Pression de service=0 - 20 bar

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1 ''
Typefiltre à charbon actif
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit6500 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température maxi60 °C
Connexion1 npt
835,67 € HT
/ unité
1 002,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours