Filtre à air comprimé SMC ZFC74-B

Filtre d'aspiration sèrie ZFZ

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZFC74-B
Rubix :0338-2253916
Fabricant :ZFC74-B
EAN :3618036490954
FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC74-B
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION SERIE ZFC ZFC74-B


La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre5 µm
Matièrepolycarbonate
Débit120 l/min
Température mini0 °C
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,91 HT
/ unité
31,09 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h