Filtre à air comprimé SMC AFF20-F02C-D

Filtre de préparation de l’air comprimé

Voir les informations techniques
Références
SMC :AFF20-F02C-D
Rubix :0338-2472164
Fabricant :02075718
FILTRE EN LIGNE SERIE AFF AFF20-F02C-D
Résumé technique
Diamètre de filetage (pouce)g1/4 ''
Finesse du filtre1 µm

Détails articles : FILTRE EN LIGNE SERIE AFF AFF20-F02C-D


Classe de pureté de l’air conforme ISO 8573.
Cuve transparente double paroi et maintenance sans outil.
Grande capacité de débit et faible perte de charge.
Capcité de débit jusqu'à 1500l/min.
Chute de pression de 10kPa max.

Points forts

Évitez les pannes opérationnelles, la corrosion et la réduction de la durée de vie de vos équipements en ayant la bonne qualité d’air. Facilite l'entretien et économise de l'énergie pour la réduction des coûts.

Applications

Soufflage d’air et outillage pneumatique, Peinture générale, Contrôle de séquences, Appareils de mesure, Séchage et nettoyage de pièces de précision, Machines-outils, Peinture de haute qualité, Instrumentation.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g1/4 ''
Finesse du filtre1 µm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,77 HT
/ unité
135,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours