Références
Festo :MS9-LFM-N1-AUM-HF
Rubix :0326-2570037
EAN :4052568358075

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS9-LFM-N1-AUM-HF
filtre ultra-fin MS9-LFM-N1-AUM-HF Filtre 0,01 µm, cuve en métal, débit élevé, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Série=MS, Taille=9, Conception=Filtre à fibres, Finesse du filtre=0,01 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | microfiltre |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 7800 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | 1 npt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,24 € HT
/ unité
1 158,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours