Références
SMC :AF40-F04-D
Rubix :0338-2509751
Fabricant :AF40-F04-D

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | ?rednica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Détails articles : FILTRE T40 1/2 PS10 5 MICRONS CUVE-PC/PURGE-MANU
Filtre à air modualire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C), NO (D) ou sans purge automatique. Degré de filtration nominale de 0.5 µm. Cuve polycarbonate + orifice de purge filtre régulateur : standard. Purge sans raccordement cannelé. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités impériales. Débit maximum jusqu'à 12500 l/min (ANR, 0.7 MPa).
Applications
Toutes industries.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | ?rednica gwintowania (cal): 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,74 € HT
/ unité
59,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h