Filtre à air comprimé SMC AMG550C-F06D

Filtre SEPARATEUR D'EAU sèrie AMG#C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AMG550C-F06D
Rubix :0338-2175605
Fabricant :AMG550C-F06D
EAN :3618035577083
SEPARATEUR D'EAU AMG550C-F06D

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 3/4 ''
Finesse du filtre3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEPARATEUR D'EAU AMG550C-F06D


La série de séparateurs d'eau AMG est installée sur un circuit pneumatique pour retirer les gouttes d'eau provenant de l'air comprimé. Elle est disponible dans 7 tailles différentes avec une large variété de combinaisons en option lui permettant de s'adapter à vos besoins.
Filtre separateur d'eau serie amg#c

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 3/4 ''
Finesse du filtre3 µm
Typewater separator
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit3700 l/min
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
527,02 HT
/ unité
632,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h