Références
Festo :MS6-LF-3/8-ERM
Rubix :0326-2577137
Fabricant :529647
EAN :4052568085407

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
Détails articles : FILTRE MS6-LF-3/8-ERM
Filtre MS6-LF-3/8-ERM Filtre de 40 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 3/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Débit | 3800 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,10 € HT
/ unité
85,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours