Références
Festo :MS4-LFX-1/8-U
Rubix :0326-2580351
Fabricant :536709
EAN :4052568171810

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 4 µm |
Détails articles : FILTRE CH.AC. MS4-LFX-1/8-U
Filtre à charbon actif MS4-LFX-1/8-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Protection de cuve=intégré dans la cuve métallique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 4 µm |
| Type | actiefkoolfilter ms4-lfx-1/8-u |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | binnendraad g1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,77 € HT
/ unité
150,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours