Références
Festo :MS6-LFX
Rubix :0326-2575737
Fabricant :532911
EAN :4052568005320

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 - 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : CARTOUCHE DE FILTRE A CHARBON AC CTIF MS6-LFX
Cartouche de filtre à charbon actif MS6-LFX pour série MS. Air comprimé non lubrifié. Taille=6, Série=MS, Information matière filtre=Charbon actif
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 - 3/4 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | activated carbon filter |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,75 € HT
/ unité
71,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours