Références
Festo :MS12-LFX-G-U
Rubix :0326-2576700
Fabricant :537155
EAN :4052568172305

Détails articles : FILTRE CH.AC. MS12-LFX-G-U
Filtre à charbon actif MS12-LFX-G-U Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite. Taille=12, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant, Conception=Filtre à fibres
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 2 '' |
|---|---|
| Type | filtre à charbon actif |
| Matière | aluminium moulé sous pression, alliage d’aluminium corroyé, pc, nbr |
| Débit | 15190 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g1 à g2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 176,31 € HT
/ unité
1 411,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours