Filtre à air comprimé SMC AFF8C-F04D

Séparateur d'eau série AFF

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AFF8C-F04D
Rubix :0338-2173927
Fabricant :AFF8C-F04D
EAN :3618035591546
FILTRE POUR CONDUITE PRINCIPALE AFF8C-F04D

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g1/2 (bspp) ''
Finesse du filtre3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FILTRE POUR CONDUITE PRINCIPALE AFF8C-F04D


Le filtre AFF assure une filtration de haute qualité avec un degré de filtration nominale de 1 µm. Il intègre une fonction de séparateur d'eau pour une efficacité accrue, tout en réduisant le nombre de composants et l'encombrement. Sa cuve transparente à double paroi facilite l'inspection et l'entretien, qui peut se faire sans outil. Conçu pour optimiser l'énergie, il offre une grande capacité de débit et une faible perte de charge. Disponible avec des raccordements variés allant de 1/8 à 2 pouces, il est équipé d'un indicateur de colmatage pour signaler la nécessité de remplacement de la cartouche.
Filtre en ligne serie aff#c

Points forts

Conforme à la norme ISO 8573 pour une qualité d'air optimale.
Séparateur d'eau intégré, réduisant le nombre de composants et économisant de l'espace.
Cuve transparente à double paroi, permettant un entretien facilité sans outil.
Grande capacité de débit avec faible perte de charge pour une efficacité énergétique.
Indicateur de colmatage pour un suivi facile de l'entretien.
Degré de filtration nominale de 1 µm pour une protection maximale des équipements.
Raccordements multiples (1/8 à 2 pouces) pour s'adapter à divers systèmes.

Applications

Le filtre AFF est conçu pour les systèmes d'air comprimé industriels nécessitant une qualité d'air optimale, afin de prévenir les pannes, la corrosion et l'usure prématurée des équipements. Idéal pour les applications nécessitant un air conforme à la norme ISO 8573, ce produit est adapté aux environnements industriels exigeants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g1/2 (bspp) ''
Finesse du filtre3 µm
Typemain line filter (coalescent)
Matièrecorps en aluminium moulé (hublot en verre trempé)
Débit1500 l/min
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
254,11 € HT
/ unité
304,93 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours