Références
Festo :MS6-LFX-1/2-R-Z
Rubix :0326-2573278
Fabricant :529680
EAN :4052568164232

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
Détails articles : FILTRE CH.AC. MS6-LFX-1/2-R-Z
Filtre à charbon actif MS6-LFX-1/2-R-Z cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, sens de passage de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Conception=Filtre à charbon actif, Protection de cuve=Cage de protection en plastique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 1 µm |
| Type | active carbon filter ms6-lfx-1/2-r-z 529680 |
| Débit | 900 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | female thread g1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,62 € HT
/ unité
165,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours