Filtre à air comprimé SMC AMG450C-F06D

Filtre SEPARATEUR D'EAU sèrie AMG#C

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AMG450C-F06D
Rubix :0338-2173147
Fabricant :AMG450C-F06D
EAN :3618035577199
SEPARATEUR D EAU G3/4 AMG450C-F06D

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g3/4 bspp ''
Finesse du filtre3 µm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SEPARATEUR D EAU G3/4 AMG450C-F06D


La série de séparateurs d'eau AMG est installée sur un circuit pneumatique pour retirer les gouttes d'eau provenant de l'air comprimé. Elle est disponible dans 7 tailles différentes avec une large variété de combinaisons en option lui permettant de s'adapter à vos besoins.
Filtre separateur d'eau serie amg#c

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g3/4 bspp ''
Finesse du filtre3 µm
Typeseparatore d’acqua/condensa per aria compressa
Matièrecuve métalique
Débit2200 l/min
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service15 bar
Température mini5 °C
Température maxi60 °C
Connexiong 3/4 bspp
396,32 € HT
/ unité
475,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours