Références
Festo :MS4N-LFM-1/8-ARM
Rubix :0326-2548217
Fabricant :536701
EAN :4052568345389

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
Détails articles : FILTRE ULTRA-FIN MS 4N-LFM-1/8-AR RM
Filtre ultra-fin ms 4n-lfm-1/8-ar rm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 0,01 µm |
| Type | filtre ultra-fin (filtre à fibres) |
| Matière | mailles en silicate de bore (élément filtrant) ; cuve makrolon® ; joints en caoutchouc nitrile butadiène |
| Débit | 360 l/min |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Pression maxi de service | 14 bar |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | npt 1/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,18 € HT
/ unité
175,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours