Filtre à air comprimé Festo MS4N-LFM-1/4-ARM-DA

FILTRE ULTRAFIN

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4N-LFM-1/4-ARM-DA
Rubix :0326-2558378
Fabricant :536830
EAN :4052568345587
FILTREUL-FIN-SET MS4N-LFM-1/4-ARM-DA

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTREUL-FIN-SET MS4N-LFM-1/4-ARM-DA


Festo filtre ultrafin ms4n-lfm-1/4-arm-da 536830

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Finesse du filtre0,01 µm
Typemicro filter
Matièrefibre de borosilicate
Débit360 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service14 bar
Température maxi60 °C
Connexion1/4 npt
427,06 HT
/ unité
512,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours