Filtre à air comprimé Festo MS9-LF-G-EUM

Filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS9-LF-G-EUM
Rubix :0326-2569349
Fabricant :564106
EAN :4052568211370
FILTRE MS9-LF-G-EUM

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)sans filetage (module g, sans filetage ni plaque de raccordement intégrés) ''
Finesse du filtre40 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MS9-LF-G-EUM


Filtre MS9-LF-G-EUM Filtre de 40 µm, cuve métallique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=9, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)sans filetage (module g, sans filetage ni plaque de raccordement intégrés) ''
Finesse du filtre40 µm
Typemanual, rotary
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
204,82 € HT
/ unité
245,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours