Filtre à air comprimé Festo LFP-D-MIDI-5M
Cartouche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Festo :LFP-D-MIDI-5M
Rubix :0326-2057506
Fabricant :159594
EAN :4052568011826

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,75 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
Documents
Détails articles : CARTOUCHE FILTRANTE LFPD-MIDI-5M 159594
Cartouche de filtre LFP-D-MIDI-5M pour appareils de conditionnement. Taille=Midi, Série=D, Finesse du filtre=5 µm, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 0,75 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Type | filter cartridge lfp-d-midi-5m 159594 |
| Débit | 2100 l/min |
| Pression mini de service | 0,5 bar |
| Pression maxi de service | 12 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Connexion | g 3/4 iso |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,43 € HT
/ unité
43,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h