Filtre à air comprimé Festo MS6-LF-3/8-CRM

Filtre à air comprimé

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LF-3/8-CRM
Rubix :0326-2577139
Fabricant :529639
EAN :4052568085391
FILTRE MS6-LF-3/8-CRM

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Finesse du filtre5 µm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MS6-LF-3/8-CRM


Filtre MS6-LF-3/8-CRM Filtre de 5 µm, cuve en plastique à cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm, Purgeur de condensat=manuel tournant

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)g 3/8 ''
Finesse du filtre5 µm
Débit3000 l/min
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service20 bar
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
71,10 € HT
/ unité
85,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours